曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS12L-30~)

エアスライドテーブル(MXS12L-30~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-30~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
30
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
12
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全126種類を絞り込む
アジャスターオプション
126種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25009957MXS12L-30AT-A90VLS後退端アジャスタ
¥38,830
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009966MXS12L-30AT-A90VS後退端アジャスタ
¥38,500
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009975MXS12L-30AT-A93後退端アジャスタ
¥40,540
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009984MXS12L-30AT-A93L後退端アジャスタ
¥41,200
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25009993MXS12L-30AT-A93LS後退端アジャスタ
¥39,160
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010002MXS12L-30AT-A93S後退端アジャスタ
¥38,830
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010011MXS12L-30AT-A93V後退端アジャスタ
¥41,200
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010027MXS12L-30AT-A93VL後退端アジャスタ
¥41,860
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010036MXS12L-30AT-A93VLS後退端アジャスタ
¥39,490
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010045MXS12L-30AT-A93VS後退端アジャスタ
¥39,160
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010054MXS12L-30AT-A96後退端アジャスタ
¥40,760
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010063MXS12L-30AT-A96L後退端アジャスタ
¥41,420
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010072MXS12L-30AT-A96LS後退端アジャスタ
¥39,270
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010081MXS12L-30AT-A96S後退端アジャスタ
¥38,940
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010097MXS12L-30AT-A96V後退端アジャスタ
¥41,420
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010106MXS12L-30AT-A96VL後退端アジャスタ
¥42,080
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010115MXS12L-30AT-A96VLS後退端アジャスタ
¥39,600
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010124MXS12L-30AT-A96VS後退端アジャスタ
¥39,270
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010133MXS12L-30AT-M9B後退端アジャスタ
¥42,740
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010142MXS12L-30AT-M9BL後退端アジャスタ
¥43,400
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010151MXS12L-30AT-M9BLS後退端アジャスタ
¥40,260
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010167MXS12L-30AT-M9BS後退端アジャスタ
¥39,930
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010176MXS12L-30AT-M9BV後退端アジャスタ
¥43,620
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010185MXS12L-30AT-M9BVL後退端アジャスタ
¥44,280
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010194MXS12L-30AT-M9BW後退端アジャスタ
¥43,290
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010203MXS12L-30AT-M9BWL後退端アジャスタ
¥43,950
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010212MXS12L-30AT-M9N後退端アジャスタ
¥42,960
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010221MXS12L-30AT-M9NLS後退端アジャスタ
¥40,370
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010237MXS12L-30AT-M9NW後退端アジャスタ
¥43,290
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010246MXS12L-30B両端アブソーバ
¥49,280
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010255MXS12L-30B-A90両端アブソーバ
¥51,370
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010264MXS12L-30B-A90L両端アブソーバ
¥52,030
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010273MXS12L-30B-A90LS両端アブソーバ
¥50,660
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010282MXS12L-30B-A90S両端アブソーバ
¥50,330
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010291MXS12L-30B-A90V両端アブソーバ
¥52,030
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010307MXS12L-30B-A90VL両端アブソーバ
¥52,690
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010316MXS12L-30B-A90VLS両端アブソーバ
¥50,990
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010325MXS12L-30B-A90VS両端アブソーバ
¥50,660
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010334MXS12L-30B-A93両端アブソーバ
¥52,690
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010343MXS12L-30B-A93L両端アブソーバ
¥53,350
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010352MXS12L-30B-A93LS両端アブソーバ
¥51,320
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010361MXS12L-30B-A93S両端アブソーバ
¥50,990
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010377MXS12L-30B-A93V両端アブソーバ
¥53,350
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010386MXS12L-30B-A93VL両端アブソーバ
¥54,010
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010395MXS12L-30B-A93VLS両端アブソーバ
¥51,650
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010404MXS12L-30B-A93VS両端アブソーバ
¥51,320
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010413MXS12L-30B-A96両端アブソーバ
¥52,910
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010422MXS12L-30B-A96L両端アブソーバ
¥53,570
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010431MXS12L-30B-A96LS両端アブソーバ
¥51,430
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25010447MXS12L-30B-A96S両端アブソーバ
¥51,100
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする