エアスライドテーブル(MXS16-50P~)
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
- ストローク(mm)
- 50
- アジャスターオプション
- アジャスタなし
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.15~0.7
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 16
- 給油
- 不要(無給油)
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ




















