曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS20-10P~)

エアスライドテーブル(MXS20-10P~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25060445MXS20-10P
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25060454MXS20-10P-A90
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25060463MXS20-10P-A93L
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25060472MXS20-10P-A93S
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25060481MXS20-10P-M9B
49,780
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25060497MXS20-10P-M9BLS
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25060506MXS20-10P-M9BV
50,660
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする