エアスライドテーブル(MXS20L-100~)

エアスライドテーブル(MXS20L-100~) - SMCエアスライドテーブル(MXS20L-100~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32034082MXS20L-100-M9BLSアジャスタなし
62,430
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081533MXS20L-100AT-A93S後退端アジャスタ
64,240
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081542MXS20L-100AT-A93V後退端アジャスタ
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081551MXS20L-100AT-A93VL後退端アジャスタ
67,270
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081567MXS20L-100AT-A93VLS後退端アジャスタ
64,900
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081576MXS20L-100AT-A93VS後退端アジャスタ
64,570
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081585MXS20L-100AT-A96後退端アジャスタ
66,170
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081594MXS20L-100AT-A96L後退端アジャスタ
66,830
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081603MXS20L-100AT-A96LS後退端アジャスタ
64,680
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081612MXS20L-100AT-A96S後退端アジャスタ
64,350
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081621MXS20L-100AT-A96V後退端アジャスタ
66,830
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081637MXS20L-100AT-A96VL後退端アジャスタ
67,490
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081646MXS20L-100AT-A96VLS後退端アジャスタ
65,010
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081655MXS20L-100AT-A96VS後退端アジャスタ
64,680
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081664MXS20L-100AT-M9B後退端アジャスタ
68,150
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081673MXS20L-100B両端アブソーバ
78,380
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081682MXS20L-100B-A90両端アブソーバ
80,470
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081691MXS20L-100B-A90L両端アブソーバ
81,130
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081707MXS20L-100B-A90LS両端アブソーバ
79,750
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081716MXS20L-100B-A90S両端アブソーバ
79,420
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081725MXS20L-100B-A90V両端アブソーバ
81,130
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081734MXS20L-100B-A90VL両端アブソーバ
81,790
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081743MXS20L-100B-A90VLS両端アブソーバ
80,080
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081752MXS20L-100B-A90VS両端アブソーバ
79,750
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081761MXS20L-100B-A93両端アブソーバ
81,790
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081777MXS20L-100B-A93L両端アブソーバ
82,450
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081786MXS20L-100B-A93LS両端アブソーバ
80,410
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081795MXS20L-100B-A93S両端アブソーバ
80,080
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081804MXS20L-100B-A93V両端アブソーバ
82,450
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081813MXS20L-100B-A93VL両端アブソーバ
83,110
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081822MXS20L-100B-A93VLS両端アブソーバ
80,740
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081831MXS20L-100B-A93VS両端アブソーバ
80,410
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081847MXS20L-100B-A96両端アブソーバ
82,010
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081856MXS20L-100B-A96L両端アブソーバ
82,670
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081865MXS20L-100B-A96LS両端アブソーバ
80,520
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081874MXS20L-100B-A96S両端アブソーバ
80,190
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081883MXS20L-100B-A96V両端アブソーバ
82,670
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081892MXS20L-100B-A96VL両端アブソーバ
83,330
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081901MXS20L-100B-A96VLS両端アブソーバ
80,850
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081917MXS20L-100B-A96VS両端アブソーバ
80,520
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081926MXS20L-100B-M9B両端アブソーバ
83,990
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081935MXS20L-100B-M9BL両端アブソーバ
84,650
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081944MXS20L-100B-M9BV両端アブソーバ
84,870
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081953MXS20L-100B-M9BVL両端アブソーバ
85,530
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081962MXS20L-100B-M9BWL両端アブソーバ
85,200
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081971MXS20L-100B-M9N両端アブソーバ
84,210
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081987MXS20L-100B-M9NL両端アブソーバ
84,870
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25081996MXS20L-100B-M9NVL両端アブソーバ
85,530
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25082005MXS20L-100B-M9NWL両端アブソーバ
85,200
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25082014MXS20L-100BS前進端アブソーバ
68,590
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする