エアスライドテーブル(MXS20L-40~)

エアスライドテーブル(MXS20L-40~) - SMCエアスライドテーブル(MXS20L-40~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
40
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全107種類を絞り込む
品番
アジャスターオプション
107種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25092015MXS20L-40AT-A93V後退端アジャスタ
¥48,130
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092024MXS20L-40AT-A93VL後退端アジャスタ
¥48,790
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092033MXS20L-40AT-A93VLS後退端アジャスタ
¥46,420
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092042MXS20L-40AT-A93VS後退端アジャスタ
¥46,090
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092051MXS20L-40AT-A96後退端アジャスタ
¥47,690
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092067MXS20L-40AT-A96L後退端アジャスタ
¥48,350
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092076MXS20L-40AT-A96LS後退端アジャスタ
¥46,200
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092085MXS20L-40AT-A96S後退端アジャスタ
¥45,870
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092094MXS20L-40AT-A96V後退端アジャスタ
¥48,350
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092103MXS20L-40AT-A96VL後退端アジャスタ
¥49,010
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092112MXS20L-40AT-A96VLS後退端アジャスタ
¥46,530
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092121MXS20L-40AT-A96VS後退端アジャスタ
¥46,200
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092137MXS20L-40AT-M9B後退端アジャスタ
¥49,670
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092146MXS20L-40AT-M9BL後退端アジャスタ
¥50,330
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092155MXS20L-40AT-M9BW後退端アジャスタ
¥50,220
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092164MXS20L-40AT-M9BWL後退端アジャスタ
¥50,880
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092173MXS20L-40AT-M9BWVL後退端アジャスタ
¥51,540
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092182MXS20L-40AT-M9N後退端アジャスタ
¥49,890
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092191MXS20L-40AT-M9NL後退端アジャスタ
¥50,550
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092207MXS20L-40B両端アブソーバ
¥59,180
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092216MXS20L-40B-A90両端アブソーバ
¥61,270
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092225MXS20L-40B-A90L両端アブソーバ
¥61,930
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092234MXS20L-40B-A90LS両端アブソーバ
¥60,560
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092243MXS20L-40B-A90S両端アブソーバ
¥60,230
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092252MXS20L-40B-A90V両端アブソーバ
¥61,930
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092261MXS20L-40B-A90VL両端アブソーバ
¥62,590
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092277MXS20L-40B-A90VLS両端アブソーバ
¥60,890
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092286MXS20L-40B-A90VS両端アブソーバ
¥60,560
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092295MXS20L-40B-A93両端アブソーバ
¥62,590
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092304MXS20L-40B-A93L両端アブソーバ
¥63,250
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092313MXS20L-40B-A93LS両端アブソーバ
¥61,220
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092322MXS20L-40B-A93S両端アブソーバ
¥60,890
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092331MXS20L-40B-A93V両端アブソーバ
¥63,250
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092347MXS20L-40B-A93VL両端アブソーバ
¥63,910
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092356MXS20L-40B-A93VLS両端アブソーバ
¥61,550
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092365MXS20L-40B-A93VS両端アブソーバ
¥61,220
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092374MXS20L-40B-A96両端アブソーバ
¥62,810
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092383MXS20L-40B-A96L両端アブソーバ
¥63,470
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092392MXS20L-40B-A96LS両端アブソーバ
¥61,330
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092401MXS20L-40B-A96S両端アブソーバ
¥61,000
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092417MXS20L-40B-A96V両端アブソーバ
¥63,470
¥57,980
¥63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092426MXS20L-40B-A96VL両端アブソーバ
¥64,130
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092435MXS20L-40B-A96VLS両端アブソーバ
¥61,660
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092444MXS20L-40B-A96VS両端アブソーバ
¥61,330
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092453MXS20L-40B-M9B両端アブソーバ
¥64,790
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092462MXS20L-40B-M9BL両端アブソーバ
¥65,450
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092487MXS20L-40B-M9BL3両端アブソーバ
¥68,590
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092471MXS20L-40B-M9BLS両端アブソーバ
¥62,320
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32053962MXS20L-40B-M9BV両端アブソーバ
¥65,670
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25092496MXS20L-40B-M9BVL両端アブソーバ
¥66,330
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする