エアスライドテーブル(MXS20T~)

エアスライドテーブル(MXS20T~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25097493MXS20TF-50B-M9PWVSDPC50両端アブソーバ
73,480
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097484MXS20TF-150AS-M9PWSDPC150前進端アジャスタ
88,110
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097502MXS20TN-50-M9BWSDPC50アジャスタなし
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097511MXS20TN-50AT50後退端アジャスタ
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097527MXS20TN-50AT-M9B50後退端アジャスタ
52,750
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097536MXS20TN-50AT-M9BW50後退端アジャスタ
53,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097545MXS20TN-50AT-M9BWSDPC50後退端アジャスタ
57,700
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097554MXS20TN-50AT-M9BWSDPCS50後退端アジャスタ
52,420
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする