エアスライドテーブル(MXS25-10-~)

エアスライドテーブル(MXS25-10-~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25097581MXS25-10-A900.52A90
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097597MXS25-10-A90L32A90
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097606MXS25-10-A90LS31A90
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097615MXS25-10-A90S0.51A90
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097624MXS25-10-A90V0.52A90V
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097633MXS25-10-A90VL32A90V
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097642MXS25-10-A90VLS31A90V
45,380
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097651MXS25-10-A90VS0.51A90V
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097667MXS25-10-A930.52A93
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097676MXS25-10-A93L32A93
47,740
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097685MXS25-10-A93LS31A93
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097694MXS25-10-A93S0.51A93
45,380
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097703MXS25-10-A93V0.52A93V
47,740
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097712MXS25-10-A93VL32A93V
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097721MXS25-10-A93VLS31A93V
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097737MXS25-10-A93VS0.51A93V
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097746MXS25-10-A960.52A96
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097755MXS25-10-A96L32A96
47,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097764MXS25-10-A96LS31A96
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097773MXS25-10-A96S0.51A96
45,490
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097782MXS25-10-A96V0.52A96V
47,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097791MXS25-10-A96VL32A96V
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097807MXS25-10-A96VLS31A96V
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097816MXS25-10-A96VS0.51A96V
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097825MXS25-10-M9B0.52M9B
49,280
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
25097834MXS25-10-M9BL32M9B
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097843MXS25-10-M9BLS31M9B
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097852MXS25-10-M9BV0.52M9BV
50,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097861MXS25-10-M9BVL32M9BV
50,820
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097877MXS25-10-M9BWL32M9BW
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097886MXS25-10-M9BWVL32M9BWV
51,150
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097895MXS25-10-M9N0.52M9N
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097904MXS25-10-M9NL32M9N
50,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097913MXS25-10-M9NS0.51M9N
46,590
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25097922MXS25-10-M9NVL32M9NV
50,820
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする