曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS6L-10~)

エアスライドテーブル(MXS6L-10~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
169件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25141146MXS6L-10アジャスタなし
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141155MXS6L-10-A90アジャスタなし
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141164MXS6L-10-A90Lアジャスタなし
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141173MXS6L-10-A90LSアジャスタなし
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141182MXS6L-10-A90Sアジャスタなし
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141191MXS6L-10-A90Vアジャスタなし
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141207MXS6L-10-A90VLアジャスタなし
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141216MXS6L-10-A90VLSアジャスタなし
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141225MXS6L-10-A90VSアジャスタなし
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141234MXS6L-10-A93アジャスタなし
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141243MXS6L-10-A93Lアジャスタなし
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141252MXS6L-10-A93LSアジャスタなし
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141261MXS6L-10-A93Sアジャスタなし
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141277MXS6L-10-A93Vアジャスタなし
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141286MXS6L-10-A93VLアジャスタなし
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141295MXS6L-10-A93VLSアジャスタなし
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141304MXS6L-10-A93VSアジャスタなし
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141313MXS6L-10-A96アジャスタなし
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141322MXS6L-10-A96Lアジャスタなし
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141331MXS6L-10-A96LSアジャスタなし
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141347MXS6L-10-A96Sアジャスタなし
27,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141356MXS6L-10-A96Vアジャスタなし
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141365MXS6L-10-A96VLアジャスタなし
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141374MXS6L-10-A96VLSアジャスタなし
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141383MXS6L-10-A96VSアジャスタなし
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141392MXS6L-10-M9Bアジャスタなし
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141401MXS6L-10-M9BLアジャスタなし
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141417MXS6L-10-M9BLSアジャスタなし
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141426MXS6L-10-M9BSアジャスタなし
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141435MXS6L-10-M9BVアジャスタなし
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141444MXS6L-10-M9BVLアジャスタなし
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141453MXS6L-10-M9BVLSアジャスタなし
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141462MXS6L-10-M9BVSアジャスタなし
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141471MXS6L-10-M9BWLアジャスタなし
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141487MXS6L-10-M9BWLSアジャスタなし
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141496MXS6L-10-M9BWVアジャスタなし
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141505MXS6L-10-M9BZアジャスタなし
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141514MXS6L-10-M9Nアジャスタなし
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141523MXS6L-10-M9NLアジャスタなし
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141532MXS6L-10-M9NLSアジャスタなし
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141541MXS6L-10-M9NSアジャスタなし
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141557MXS6L-10-M9NVアジャスタなし
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141566MXS6L-10-M9NVLアジャスタなし
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141575MXS6L-10-M9NWアジャスタなし
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141584MXS6L-10-M9NWLアジャスタなし
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141593MXS6L-10-M9NWVアジャスタなし
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141602MXS6L-10A両端アジャスタ
32,230
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141611MXS6L-10A-A90両端アジャスタ
34,320
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141627MXS6L-10A-A90L両端アジャスタ
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25141636MXS6L-10A-A90LS両端アジャスタ
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする