メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-19~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-19~) - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-19~) - SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-19~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32033477MY1B50-191191
86,190
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636195MY1B50-19001900
155,380
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25636204MY1B50-1900-Y7BW1900
163,740
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25636213MY1B50-1900-Y7BWL1900
164,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636222MY1B50-1900-Y7BWLS1900
159,890
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636231MY1B50-1900-Y7BWS1900
159,560
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636247MY1B50-1900-Y7BWV1900
163,740
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636256MY1B50-1900-Y7BWVL1900
164,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636265MY1B50-1900-Y7BWVLS1900
159,890
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636274MY1B50-1900-Y7BWVS1900
159,560
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636283MY1B50-1900-Y7NW1900
163,740
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636292MY1B50-1900-Y7NWL1900
164,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636301MY1B50-1900-Y7NWLS1900
159,890
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636317MY1B50-1900-Y7NWS1900
159,560
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636326MY1B50-1900-Y7NWV1900
163,740
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25636335MY1B50-1900-Y7NWVL1900
164,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636344MY1B50-1900-Y7NWVLS1900
159,890
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636353MY1B50-1900-Y7NWVS1900
159,560
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636362MY1B50-1900-Y7PW1900
163,740
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636371MY1B50-1900-Y7PWL1900
164,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636387MY1B50-1900-Y7PWLS1900
159,890
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636396MY1B50-1900-Y7PWS1900
159,560
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636405MY1B50-1900-Y7PWV1900
163,740
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636414MY1B50-1900-Y7PWVL1900
164,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636423MY1B50-1900-Y7PWVLS1900
159,890
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636432MY1B50-1900-Y7PWVS1900
159,560
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636441MY1B50-1900-Z731900
159,670
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25636457MY1B50-1900-Z73L1900
160,330
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25636475MY1B50-1900-Z73L31900
162,800
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25636466MY1B50-1900-Z73LS1900
157,850
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636484MY1B50-1900-Z73S1900
157,520
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636493MY1B50-1900-Z761900
159,670
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636502MY1B50-1900-Z76L1900
160,330
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636511MY1B50-1900-Z76LS1900
157,850
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636527MY1B50-1900-Z76S1900
157,520
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636536MY1B50-1900-Z801900
159,450
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25636545MY1B50-1900-Z80L1900
160,110
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636554MY1B50-1900-Z80LS1900
157,740
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636563MY1B50-1900-Z80S1900
157,410
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
32033486MY1B50-19101910
159,450
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636572MY1B50-19301930
159,450
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636581MY1B50-19501950
159,450
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636597MY1B50-1950-Z731950
163,740
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25636606MY1B50-1950-Z73L1950
164,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする