SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-19~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・オートスイッチ種類
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1910
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
32033486
品番
MY1B50-1910
参考基準価格(税別)
¥159,450
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
ストローク(mm)
1910
配管形式
(-)標準形
使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード