メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-10~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80-10~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25675702MY1B80-100100
188,210
169,800
186,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675727MY1B80-100-Y7BW100
196,570
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675736MY1B80-100-Y7BWL100
197,230
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675745MY1B80-100-Y7BWLS100
192,720
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675754MY1B80-100-Y7BWS100
192,390
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675763MY1B80-100-Y7BWV100
196,570
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675772MY1B80-100-Y7BWVL100
197,230
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675781MY1B80-100-Y7BWVLS100
192,720
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675797MY1B80-100-Y7BWVS100
192,390
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675806MY1B80-100-Y7NW100
196,570
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675815MY1B80-100-Y7NWL100
197,230
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675824MY1B80-100-Y7NWLS100
192,720
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675833MY1B80-100-Y7NWS100
192,390
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675842MY1B80-100-Y7NWV100
196,570
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675851MY1B80-100-Y7NWVL100
197,230
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675867MY1B80-100-Y7NWVLS100
192,720
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675876MY1B80-100-Y7NWVS100
192,390
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675885MY1B80-100-Y7PW100
196,570
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675894MY1B80-100-Y7PWL100
197,230
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675903MY1B80-100-Y7PWLS100
192,720
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675912MY1B80-100-Y7PWS100
192,390
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675921MY1B80-100-Y7PWV100
196,570
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675937MY1B80-100-Y7PWVL100
197,230
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675946MY1B80-100-Y7PWVLS100
192,720
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675955MY1B80-100-Y7PWVS100
192,390
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675711MY1B80-100-Y59B100
194,700
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675964MY1B80-100-Z73100
192,500
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675973MY1B80-100-Z73L100
193,160
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675982MY1B80-100-Z73LS100
190,690
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25675991MY1B80-100-Z73S100
190,360
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676007MY1B80-100-Z76100
192,500
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676016MY1B80-100-Z76L100
193,160
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676025MY1B80-100-Z76LS100
190,690
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676034MY1B80-100-Z76S100
190,360
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676043MY1B80-100-Z80100
192,280
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676052MY1B80-100-Z80L100
192,940
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676061MY1B80-100-Z80LS100
190,580
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676077MY1B80-100-Z80S100
190,250
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676086MY1B80-10001000
279,790
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25676095MY1B80-1000-M9BWZ1000
287,270
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25676156MY1B80-1000-Y7BW1000
288,150
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25676165MY1B80-1000-Y7BWL1000
288,810
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25676174MY1B80-1000-Y7BWLS1000
284,300
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676183MY1B80-1000-Y7BWS1000
283,970
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676192MY1B80-1000-Y7BWV1000
288,150
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25676201MY1B80-1000-Y7BWVL1000
288,810
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25676217MY1B80-1000-Y7BWVLS1000
284,300
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676226MY1B80-1000-Y7BWVS1000
283,970
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676235MY1B80-1000-Y7NW1000
288,150
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25676244MY1B80-1000-Y7NWL1000
288,810
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする