SMC
CLKQG Series ピンクランプシリンダ
形状
ボディ:Dシリーズ
高さ(mm)
クランプ位置:LOWタイプ(60)
タイプ
クランプ側:ロック付
チューブ内径(Φmm)
50
機種
標準磁石内蔵形
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
径(mm)
ガイドピン:29.5
取付面位置
(上部から見て)ポートと平行する側
ガイドピン形状
ダイヤ型
シム
シムなし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
クランプアーム位置
(上部より見て時計回り)ポート面から270°
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73677357
CLKQGDA50-295DDLZ
¥
111,050
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください