SMC
小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ)
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
オリフィス径(Φmm)
管接続口径
材質
ねじの種類
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26790111
PVQ13-5L-03-M5-A
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26790127
PVQ13-5L-04-M5-A
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26790136
PVQ13-5L-08-M5-A
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26790145
PVQ13-5M-03-M5-A
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790154
PVQ13-6L-03-M5-A
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790163
PVQ13-6L-04-M5-A
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26790172
PVQ13-6L-08-A
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790181
PVQ13-6L-08-M5-A
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790197
PVQ13-6M-08-A
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790206
PVQ13-6M-08-M5-A
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790215
PVQ30-15C-01
-
-
-
-
C36
Rc
PVQ30 Series
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790224
PVQ30-15C-01F
-
-
-
-
C36
G
PVQ30 Series
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790233
PVQ30-15C-01N
-
-
-
-
C36
NPT
PVQ30 Series
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790242
PVQ30-15C-01T
-
-
-
-
C36
NPTF
PVQ30 Series
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790251
PVQ30-15S-01
-
-
-
-
SUS
Rc
PVQ30 Series
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790267
PVQ30-15S-01F
-
-
-
-
SUS
G
PVQ30 Series
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790276
PVQ30-15S-01N
-
-
-
-
SUS
NPT
PVQ30 Series
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790285
PVQ30-15S-01T
-
-
-
-
SUS
NPTF
PVQ30 Series
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790294
PVQ31-5G-16-01
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26790303
PVQ31-5G-16-01-F
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26790312
PVQ31-5G-16-01-H-F
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790321
PVQ31-5G-23-01
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26790337
PVQ31-5G-23-01-F
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790346
PVQ31-5G-40-01
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26790355
PVQ31-5G-40-01N
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790364
PVQ31-6G-16-01
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790373
PVQ31-6G-16-01-F
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790382
PVQ33-5G-16
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26790391
PVQ33-5G-16-01
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26790407
PVQ33-5G-23-01
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
26790416
PVQ33-5G-40-01
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
32037713
PVQ13-5L-06-M5-A
CADデータダウンロード
(5)DC24
(L)L形プラグコネクタ
(06)0.6(0.2MPa)
(M5)サブプレート付
-
-
-
¥
9,130
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32053716
PVQ33-5G-23
CADデータダウンロード
(5)DC24
-
(23)2.3(0.35MPa)
(-)サブプレートなし(取付ねじM3×8L2pcs)
(-)ボディ:C37、シールFKM
-
-
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32059011
PVQ31-5G-40-01-F
CADデータダウンロード
(5)DC24
-
(40)4(0.12MPa)
(01)サブプレート付
(-)ボディ:C37、シールFKM
(-)Rc
-
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください