ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)

ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) - SMCショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) - SMCショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) - SMCショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) - SMCショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) - SMC
(2件のレビュー)

・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。

衝突速度範囲(m/sec)0.05~5内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ねじ寸法
最大吸収エネルギー(J)
最大許容推力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26797154RBL10066M10×1.03.92(常温時)422
5,830
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
26797163RBL1006J6M10×1.03.92(常温時)422
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797172RBL1006S6M10×1.03.92(常温時)422
6,020
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797181RBL1006SJ6M10×1.03.92(常温時)422
6,190
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797197RBL10077M10×1.05.88(常温時)422
5,830
5,298
5,828(税込)
当日出荷
26797206RBL1007J7M10×1.05.88(常温時)422
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797215RBL1007S7M10×1.05.88(常温時)422
6,020
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797224RBL1007SJ7M10×1.05.88(常温時)422
6,190
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797233RBL141111M14×1.514.7(常温時)814
7,210
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
26797242RBL1411J11M14×1.514.7(常温時)814
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797251RBL1411S11M14×1.514.7(常温時)814
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797267RBL1411SJ11M14×1.514.7(常温時)814
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797276RBL141212M14×1.519.6(常温時)814
7,210
6,498
7,148(税込)
当日出荷
26797285RBL1412J12M14×1.519.6(常温時)814
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797294RBL1412S12M14×1.519.6(常温時)814
7,480
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797303RBL1412SJ12M14×1.519.6(常温時)814
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797312RBL201515M20×1.558.8(常温時)1961
8,580
7,698
8,468(税込)
当日出荷
26797321RBL2015J15M20×1.558.8(常温時)1961
8,860
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
26797337RBL2015S15M20×1.558.8(常温時)1961
8,930
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797346RBL2015SJ15M20×1.558.8(常温時)1961
9,200
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797355RBL272525M27×1.5147(常温時)2942
12,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
26797364RBL2725S25M27×1.5147(常温時)2942
12,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797373RBL2725SJ25M27×1.5147(常温時)2942
12,850
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796917RBLC10066M10×1.03.92(常温時)422
5,920
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796926RBLC1006J6M10×1.03.92(常温時)422
6,090
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796935RBLC1006S6M10×1.03.92(常温時)422
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796944RBLC1006SJ6M10×1.03.92(常温時)422
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796953RBLC10077M10×1.05.88(常温時)422
5,920
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
26796962RBLC1007J7M10×1.05.88(常温時)422
6,090
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796971RBLC1007S7M10×1.05.88(常温時)422
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796987RBLC1007SJ7M10×1.05.88(常温時)422
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
26796996RBLC141111M14×1.514.7(常温時)814
7,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
26797005RBLC1411J11M14×1.514.7(常温時)814
7,670
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797014RBLC1411S11M14×1.514.7(常温時)814
7,670
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797023RBLC1411SJ11M14×1.514.7(常温時)814
7,950
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797032RBLC141212M14×1.519.6(常温時)814
7,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
26797041RBLC1412J12M14×1.519.6(常温時)814
7,670
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797057RBLC1412S12M14×1.519.6(常温時)814
7,670
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797066RBLC1412SJ12M14×1.519.6(常温時)814
7,950
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797075RBLC201515M20×1.558.8(常温時)1961
8,770
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
26797084RBLC2015J15M20×1.558.8(常温時)1961
9,050
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797093RBLC2015S15M20×1.558.8(常温時)1961
9,110
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797102RBLC2015SJ15M20×1.558.8(常温時)1961
9,390
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797111RBLC272525M27×1.5147(常温時)2942
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797127RBLC2725J25M27×1.5147(常温時)2942
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797136RBLC2725S25M27×1.5147(常温時)2942
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26797145RBLC2725SJ25M27×1.5147(常温時)2942
13,130
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26797032
2024-01-29
用途: シリンダーのクッションとして使用
製造業

取り付け強度もしっかりしていてリピートしている。どのクッションにも言える事なのだが、耐久性の更なる向上が求められる。
難しい事だとは思うが、価格が2倍でも耐久性が3倍であれば、充分商品力があると思う。

対象商品 : 26796917
2019-11-11
用途: 機械のメンテナンス
佐合食品株式会社製造業

シリンダーのクッションとして使用していますが一流メーカーなので
安心して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする