エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-5~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-5~) - SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-5~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26802282RDQA32-5050
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802291RDQA32-50-A7350
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32027877RDQA32-50-A73HL50
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802307RDQA32-50-A73L50
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802316RDQA32-50-A73S50
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802325RDQA32-50-A73Z50
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802334RDQA32-50-A9350
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802343RDQA32-50-A93L50
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802352RDQA32-50-A93S50
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802361RDQA32-50-A93V50
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802377RDQA32-50-A93VL50
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802386RDQA32-50-F7BVL50
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802395RDQA32-50-F7BVZ50
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802404RDQA32-50-F7NVLS50
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802413RDQA32-50-F79LS50
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802422RDQA32-50-J79L50
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802431RDQA32-50-J79W50
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802447RDQA32-50-M9B50
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802456RDQA32-50-M9BL50
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802465RDQA32-50-M9BVL50
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802474RDQA32-50-M9BVZ50
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802483RDQA32-50-M9BW50
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802492RDQA32-50-M9BWV50
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802501RDQA32-50-M9N50
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802517RDQA32-50-M9NL50
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802526RDQA32-50-M9NW50
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802535RDQA32-50-M9NWVLS50
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802544RDQA32-50M50
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802553RDQA32-50M-A7250
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802562RDQA32-50M-A72L50
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802571RDQA32-50M-A7350
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802587RDQA32-50M-A73H50
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802596RDQA32-50M-A73HL50
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802605RDQA32-50M-A73L50
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802614RDQA32-50M-A73LS50
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802623RDQA32-50M-A73S50
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802641RDQA32-50M-A9350
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802657RDQA32-50M-A93L50
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802666RDQA32-50M-A93LS50
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802675RDQA32-50M-A93V50
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802684RDQA32-50M-A93VL50
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802632RDQA32-50M-A73550
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802693RDQA32-50M-F7BAVL50
23,320
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802702RDQA32-50M-F7BVL50
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802711RDQA32-50M-F7BWVL50
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802727RDQA32-50M-F7NVLS50
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802736RDQA32-50M-F7950
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802745RDQA32-50M-J7950
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802754RDQA32-50M-J79L50
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26802763RDQA32-50M-J79W50
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする