エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-9~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQA32-9~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26804127RDQA32-9090
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804136RDQA32-90-A73L90
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804145RDQA32-90-F79LS90
17,930
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804154RDQA32-90M-A73C90
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804163RDQA32-90M-A93V90
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804172RDQA32-90M-F7NVL90
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804181RDQA32-90M-M9NVL90
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26804197RDQA32-95-M9N95
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする