エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-5~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-5~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全78種類を絞り込む
ストローク(mm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26817725RDQB32-5050
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817734RDQB32-50-A7350
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817743RDQB32-50-A73C50
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817752RDQB32-50-A73HL50
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817761RDQB32-50-A73HS50
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817777RDQB32-50-A73HZ50
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817786RDQB32-50-A73L50
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817795RDQB32-50-A73Z50
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817804RDQB32-50-A73ZS50
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817813RDQB32-50-A8050
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817822RDQB32-50-A80L50
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817831RDQB32-50-A9350
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817847RDQB32-50-A93L50
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817856RDQB32-50-A93V50
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817865RDQB32-50-A93VL50
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817874RDQB32-50-A93VLS50
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817883RDQB32-50-F7BAL50
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817892RDQB32-50-F7BAVL50
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817901RDQB32-50-F7BVL50
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817917RDQB32-50-F7BWV50
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817926RDQB32-50-F7BWVL50
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817935RDQB32-50-J7950
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817944RDQB32-50-J79C50
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817953RDQB32-50-J79CZ50
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817962RDQB32-50-J79L50
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817971RDQB32-50-M9B50
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817987RDQB32-50-M9BAZ50
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26817996RDQB32-50-M9BL50
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818005RDQB32-50-M9BLS50
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818014RDQB32-50-M9BV50
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818023RDQB32-50-M9BVL50
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818032RDQB32-50-M9BW50
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818041RDQB32-50-M9BWSDPC50
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818057RDQB32-50-M9BWV50
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818066RDQB32-50-M9BWVL50
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818075RDQB32-50-M9BWZ50
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818084RDQB32-50-M9NL50
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818093RDQB32-50-M9NLS50
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818102RDQB32-50M50
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818111RDQB32-50M-A72H50
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818127RDQB32-50M-A7350
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818136RDQB32-50M-A73H50
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818145RDQB32-50M-A73HL50
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818154RDQB32-50M-A73L50
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818163RDQB32-50M-A73Z50
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818172RDQB32-50M-A80LS50
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818181RDQB32-50M-A9350
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818197RDQB32-50M-A93L50
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818206RDQB32-50M-A93LS50
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26818215RDQB32-50M-A93V50
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする