曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB80-~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB80-~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全41種類を絞り込む
ストローク(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26832653RDQB80-35M-A79WL35
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832662RDQB80-4040
26,570
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832671RDQB80-40-A7340
30,860
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832687RDQB80-40-A93LS40
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832696RDQB80-40-F79L40
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832714RDQB80-40-J79L40
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832723RDQB80-40-M9B40
32,180
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832732RDQB80-40-M9BW40
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832741RDQB80-40M40
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832757RDQB80-40M-A73L40
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832766RDQB80-40M-A93L40
31,680
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832775RDQB80-40M-J79WL40
36,630
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832784RDQB80-40M-M9BV40
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832793RDQB80-40M-M9BVL40
34,760
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832802RDQB80-40M-M9BVS40
30,860
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832811RDQB80-5050
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832827RDQB80-50-A7350
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832836RDQB80-50-A9350
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832845RDQB80-50-F7BAL50
37,950
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832854RDQB80-50-F7BAVL50
37,950
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832863RDQB80-50-F7BAVLS50
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832872RDQB80-50-M9BW50
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832881RDQB80-50M50
28,330
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832897RDQB80-50M-A7350
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832906RDQB80-50M-A73L50
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832915RDQB80-50M-A73Z50
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832924RDQB80-50M-A79WL50
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832933RDQB80-50M-A9350
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832942RDQB80-50M-F7BAL50
39,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832951RDQB80-70-F7NWVL70
37,290
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832967RDQB80-70-M9NWVL70
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832976RDQB80-7575
28,270
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832985RDQB80-75-A73L75
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832994RDQB80-75M75
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833003RDQB80-75M-A73L75
34,270
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26833012RDQB80-85M85
31,190
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832617RDQB80-100100
30,140
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832626RDQB80-100-J79Z100
37,950
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832635RDQB80-100M100
31,190
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832644RDQB80-100M-A73HL100
36,140
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26832705RDQB80-40-F9BW40
31,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26832705RDQB80-40-F9BW26832732RDQB80-40-M9BWRDQB80-40-F9BW エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB80-~) SMC 26832732エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB80-~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする