※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は定格電圧・種類・管接続口径など108種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 定格電圧(V)
- DC24
- 管接続口径
- A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手
- 注文コード
- 27525075
- 品番
- SJ2A60KN-5MOZ-C4
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,338販売価格(税別)
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3