5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
全27種類を絞り込む
定格電圧(V)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17922178SQ2B31-51-C4(5) DC24(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922196SQ2B31-51-C4-B(5) DC24(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922214SQ2B31-51-C6(5) DC24(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
9,850
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
17922232SQ2B31-51-C6-Q(5) DC24(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922257SQ2B31-51-L4(5) DC24(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922266SQ2B31-5B1-C6(5) DC24(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922293SQ2B31-5D1-C6(5) DC24(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922318SQ2B41-5LB1-C6DC244位置デュアル3ポート弁
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922336SQ2B41-5LO1-C8(5) DC24(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922354SQ2B41-5LOB1-C6(5) DC24(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922363SQ2B41N-5LO1-C8(5) DC24(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
27548683SQ2B31-5-C4--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548692SQ2B31-5-C4-B--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548701SQ2B31-5-C6--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548717SQ2B31-5-C6-Q--
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548726SQ2B31-5-L4--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548735SQ2B31-5B-C6--
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548744SQ2B31-5D-C6--
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548805SQ2B41-5LB-C6--
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548814SQ2B41-5LO-C8--
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548823SQ2B41-5LOB-C6--
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548832SQ2B41N-5LO-C8--
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548753SQ2B31Y-5-C6--
9,150
取扱い終了
返品不可
27548762SQ2B31Y-5-C8--
9,150
取扱い終了
返品不可
27548771SQ2B31Y-5B-C6--
10,150
取扱い終了
返品不可
27548787SQ2B31Y-5B-C8--
10,150
取扱い終了
返品不可
27548796SQ2B31Y-5D-C6--
10,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27548683SQ2B31-5-C417922178SQ2B31-51-C4SQ2B31-5-C4 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179221785ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548692SQ2B31-5-C4-B17922196SQ2B31-51-C4-BSQ2B31-5-C4-B 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179221965ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548701SQ2B31-5-C617922214SQ2B31-51-C6SQ2B31-5-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179222145ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548717SQ2B31-5-C6-Q17922232SQ2B31-51-C6-QSQ2B31-5-C6-Q 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179222325ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548726SQ2B31-5-L417922257SQ2B31-51-L4SQ2B31-5-L4 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179222575ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548735SQ2B31-5B-C617922266SQ2B31-5B1-C6SQ2B31-5B-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179222665ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548744SQ2B31-5D-C617922293SQ2B31-5D1-C6SQ2B31-5D-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179222935ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548805SQ2B41-5LB-C617922318SQ2B41-5LB1-C6SQ2B41-5LB-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179223185ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548814SQ2B41-5LO-C817922336SQ2B41-5LO1-C8SQ2B41-5LO-C8 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179223365ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548823SQ2B41-5LOB-C617922354SQ2B41-5LOB1-C6SQ2B41-5LOB-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179223545ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548832SQ2B41N-5LO-C817922363SQ2B41N-5LO1-C8SQ2B41N-5LO-C8 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179223635ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする