SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
3
使用流体
空気
切換方式
ノーマルオープン
内容量
1個
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27948602
SYJ324R-1G-M5
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥6,320
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948611
SYJ324R-1L-M5
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,480
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948627
SYJ324R-5G
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥5,550
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27948636
SYJ324R-5G-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥6,320
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948645
SYJ324R-5GS
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥5,660
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948654
SYJ324R-5GS-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥6,430
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948663
SYJ324R-5GSD-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥6,430
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948672
SYJ324R-5GZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ300mm
¥5,710
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948681
SYJ324R-5GZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥6,480
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948697
SYJ324R-5GZE-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ300mm
¥6,590
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948706
SYJ324R-5H
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥5,820
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948715
SYJ324R-5HS
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥5,930
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948724
SYJ324R-5HS-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥6,700
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948733
SYJ324R-5HU
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥6,150
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948742
SYJ324R-5HU-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥6,920
¥
6,298
¥6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948751
SYJ324R-5HZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
グロメット:リード線長さ600mm
¥5,990
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948767
SYJ324R-5HZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥6,760
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948776
SYJ324R-5HZE-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
グロメット:リード線長さ600mm
¥6,870
¥
6,298
¥6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948785
SYJ324R-5L
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥5,710
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948794
SYJ324R-5L-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,480
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948803
SYJ324R-5LD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥5,710
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948812
SYJ324R-5LNZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥5,820
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948821
SYJ324R-5LNZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線なし
¥6,590
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948837
SYJ324R-5LO
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥5,660
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948846
SYJ324R-5LO-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,430
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948855
SYJ324R-5LOU
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥5,990
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948864
SYJ324R-5LOU-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,760
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948873
SYJ324R-5LOZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥5,820
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948882
SYJ324R-5LOZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,590
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948891
SYJ324R-5LOZ-M5-Q
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,920
¥
6,298
¥6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948907
SYJ324R-5LOZ-Q
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,150
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27948916
SYJ324R-5LOZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥5,820
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948925
SYJ324R-5LOZD-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,590
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948934
SYJ324R-5LOZE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥5,930
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948943
SYJ324R-5LOZE-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥6,700
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948952
SYJ324R-5LS
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥5,820
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948961
SYJ324R-5LU-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,810
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948977
SYJ324R-5LZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥5,880
¥
5,398
¥5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27948986
SYJ324R-5LZ-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,650
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27948995
SYJ324R-5LZ-M5-Q
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,980
¥
6,498
¥7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27949004
SYJ324R-5LZD
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥5,880
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27949013
SYJ324R-5LZD-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,650
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27949022
SYJ324R-5LZE
CADデータダウンロード
DC24
-
-
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥5,990
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27949031
SYJ324R-5LZE-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,760
¥
6,198
¥6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27949047
SYJ324R-5M
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥5,710
¥
5,598
¥6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27949056
SYJ324R-5M-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,480
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27949065
SYJ324R-5MD-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,480
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27949074
SYJ324R-5ME-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥6,590
¥
5,998
¥6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27949083
SYJ324R-5MN-M5
CADデータダウンロード
DC24
M
M5×0.8
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥6,430
¥
5,898
¥6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27949092
SYJ324R-5MNZ
CADデータダウンロード
DC24
-
-
M形プラグコネクタ:リード線なし
¥5,820
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ