曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス切換方式3位置エキゾーストセンタ使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)内容量1個
全75種類を絞り込む
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
75種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29712015VFS3430-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4なしDIN形ターミナル
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712024VFS3430-1D-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8なしDIN形ターミナル
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712033VFS3430-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712042VFS3430-1DZ-02-QAC100(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712051VFS3430-1DZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712067VFS3430-1E-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメットターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712076VFS3430-1E-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8なしグロメットターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712085VFS3430-1EZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712094VFS3430-1EZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付グロメットターミナル
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712103VFS3430-1G-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメット
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712112VFS3430-1G-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8なしグロメット
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712121VFS3430-1GS-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8サージ電圧保護回路付グロメット
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712137VFS3430-1GSB-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4サージ電圧保護回路付グロメット
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712146VFS3430-1GSB-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8サージ電圧保護回路付グロメット
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712155VFS3430-1T-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4なしコンジットターミナル
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712164VFS3430-1T-02NAC100(50/60Hz)NPTRc1/4なしコンジットターミナル
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712173VFS3430-1T-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8なしコンジットターミナル
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712182VFS3430-1TZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712191VFS3430-1TZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712207VFS3430-2D-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4なしDIN形ターミナル
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712216VFS3430-2D-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8なしDIN形ターミナル
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712225VFS3430-2DZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712234VFS3430-2DZ-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712243VFS3430-2E-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメットターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712252VFS3430-2E-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8なしグロメットターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712261VFS3430-2G-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメット
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712277VFS3430-2G-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8なしグロメット
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712286VFS3430-2T-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4なしコンジットターミナル
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712295VFS3430-2T-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8なしコンジットターミナル
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712304VFS3430-2TZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712313VFS3430-2TZ-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712322VFS3430-3D-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4なしDIN形ターミナル
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712331VFS3430-3D-03AC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8なしDIN形ターミナル
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712347VFS3430-3DZ-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712356VFS3430-3DZB-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712365VFS3430-3E-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメットターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712374VFS3430-3E-03AC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8なしグロメットターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712383VFS3430-3G-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメット
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712392VFS3430-3G-03AC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8なしグロメット
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712401VFS3430-3T-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4なしコンジットターミナル
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712417VFS3430-3T-03AC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8なしコンジットターミナル
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712426VFS3430-3TZ-02AC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付コンジットターミナル
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712435VFS3430-4D-02AC220V(50/60Hz)RcRc1/4なしDIN形ターミナル
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712444VFS3430-4D-03AC220V(50/60Hz)RcRc3/8なしDIN形ターミナル
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712453VFS3430-4DZ-02AC220V(50/60Hz)RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712462VFS3430-4E-02AC220V(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメットターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712471VFS3430-4E-03AC220V(50/60Hz)RcRc3/8なしグロメットターミナル
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712487VFS3430-4G-02AC220V(50/60Hz)RcRc1/4なしグロメット
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712496VFS3430-4G-03AC220V(50/60Hz)RcRc3/8なしグロメット
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29712505VFS3430-4T-02AC220V(50/60Hz)RcRc1/4なしコンジットターミナル
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする