VQ Series(VQZ315B~)

VQ Series(VQZ315B~) - SMC
切換方式(1)N.C.メタルシールポート数3使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30126652VQZ315B-5G1-03(-)Rc(03)3/8(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126661VQZ315B-5L1-03(-)Rc(03)3/8(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126677VQZ315B-5L1-03-Q(-)Rc(03)3/8(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126686VQZ315B-5M1--(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,200
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126747VQZ315B-5Y1--(Y)DINターミナル(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
8,310
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126695VQZ315B-5YB1-02(-)Rc(02)1/4(Y)DINターミナル(B)ロック式(要工具形)(B)高速応答タイプ
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126704VQZ315B-5YB1-03(-)Rc(03)3/8(Y)DINターミナル(B)ロック式(要工具形)(B)高速応答タイプ
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126713VQZ315B-5YZ1--(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,130
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126722VQZ315B-5YZ1-02(-)Rc(02)1/4(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
30126731VQZ315B-5YZ1-03(-)Rc(03)3/8(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126765VQZ315BR-5L1-02(-)Rc(02)1/4(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126756VQZ315BR-5LO1--(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
8,360
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126774VQZ315BR-5M1--(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
8,530
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126783VQZ315BR-5M1-02(-)Rc(02)1/4(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126792VQZ315BR-5M1-03(-)Rc(03)3/8(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
10,230
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
30126801VQZ315BR-5YZ1--(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
9,460
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
36474584VQZ315B-5LB1-02(-)Rc(02)1/4(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具形)(B)高速応答タイプ
10,450
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
36474593VQZ315B-5LO1-03(-)Rc(03)3/8(LO)L形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36474602VQZ315B-5M1-03(-)Rc(03)3/8(M)M形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,900
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
36474611VQZ315B-5MO1-03(-)Rc(03)3/8(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(B)高速応答タイプ
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36474627VQZ315BR-5G1--(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
36474636VQZ315BR-5G1-02(-)Rc(02)1/4(G)グロメット(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
9,790
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36474645VQZ315BR-5L1--(L)L形プラグコネクタリード線付/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
8,530
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36474654VQZ315BR-5MO1-02(-)Rc(02)1/4(MO)M形プラグコネクタコネクタなし/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
10,070
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36474663VQZ315BR-5YZ1-03(-)Rc(03)3/8(YZ)DINターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする