曜日別特売

真空ユニット(ZX1-VAK6~)

真空ユニット(ZX1-VAK6~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31612804ZX1-VAK6(-)エアオペレート(-)エアオペレート(-)エアオペレート(-)ノンロックプッシュ式(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A)、破壊弁:外部破壊(ZX1A)
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31612813ZX1-VAK6-D-Mエアオペレートエアオペレートなしノンロックプッシュ式供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊ZX1A
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31612822ZX1-VAK6-D-Sエアオペレートエアオペレートなしノンロックプッシュ式供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊ZX1A
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
31612831ZX1-VAK6-L(-)エアオペレート(-)エアオペレート(-)エアオペレート(-)ノンロックプッシュ式(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A)、破壊弁:外部破壊(ZX1A)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31612847ZX1-VAK6-L-D-Mエアオペレートエアオペレートなしノンロックプッシュ式供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊ZX1A
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31612856ZX1-VAK6-L-D-Sエアオペレートエアオペレートなしノンロックプッシュ式供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A);破壊弁:外部破壊ZX1A
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする