ZX1-VAK6 真空ユニット(ZX1-VAK6~) SMC 31612804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ユニット(ZX1-VAK6~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)(-)エアオペレート注文コード31612804品番ZX1-VAK6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,170

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)(-)エアオペレートリード線取出方法(-)エアオペレートランプ・サージ電圧保護回路(-)エアオペレート手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K6)供給弁:エアオペレートN.C.(ZX1A)、破壊弁:外部破壊(ZX1A)仕様(A)エジェクタシステムCE-対応品-破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットC付搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8PV・Vポート管接続口径M5X0.8システム対応エジェクタシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする