曜日別特売

真空ユニット(ZX1-VBK33~)

真空ユニット(ZX1-VBK33~) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ314)電磁弁定格電圧(V)AC110(50/60Hz)搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
PVポート管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31632684ZX1-VBK33L-D-MM5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632693ZX1-VBK33L-D-SM5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632702ZX1-VBK33LB-D-MM5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632711ZX1-VBK33LB-D-SM5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632736ZX1-VBK33LBY-D-SM6X1(準標準)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632745ZX1-VBK33LO-D-MM5X0.8L型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632754ZX1-VBK33LO-D-SM5X0.8L型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632763ZX1-VBK33LOB-D-MM5X0.8L型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632772ZX1-VBK33LOB-D-SM5X0.8L型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632797ZX1-VBK33LOBY-D-SM6X1(準標準)L型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632815ZX1-VBK33LOY-D-SM6X1(準標準)L型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632824ZX1-VBK33LOZ-D-MM5X0.8L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632833ZX1-VBK33LOZ-D-SM5X0.8L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632842ZX1-VBK33LOZB-D-MM5X0.8L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632851ZX1-VBK33LOZB-D-SM5X0.8L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632876ZX1-VBK33LOZBY-D-SM6X1(準標準)L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632894ZX1-VBK33LOZY-D-SM6X1(準標準)L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632912ZX1-VBK33LY-D-SM6X1(準標準)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632921ZX1-VBK33LZ-D-MM5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632937ZX1-VBK33LZ-D-SM5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632946ZX1-VBK33LZB-D-MM5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632955ZX1-VBK33LZB-D-SM5X0.8L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632973ZX1-VBK33LZBY-D-SM6X1(準標準)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632991ZX1-VBK33LZY-D-SM6X1(準標準)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633007ZX1-VBK33M-D-MM5X0.8M型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633016ZX1-VBK33M-D-SM5X0.8M型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633025ZX1-VBK33MB-D-MM5X0.8M型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633034ZX1-VBK33MB-D-SM5X0.8M型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633052ZX1-VBK33MBY-D-SM6X1(準標準)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633061ZX1-VBK33MO-D-MM5X0.8M型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633077ZX1-VBK33MO-D-SM5X0.8M型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633086ZX1-VBK33MOB-D-MM5X0.8M型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633095ZX1-VBK33MOB-D-SM5X0.8M型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633113ZX1-VBK33MOBY-D-SM6X1(準標準)M型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633131ZX1-VBK33MOY-D-SM6X1(準標準)M型プラグコネクタコネクタなしなしノンロックプッシュ式
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633147ZX1-VBK33MOZ-D-MM5X0.8M型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633156ZX1-VBK33MOZ-D-SM5X0.8M型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633165ZX1-VBK33MOZB-D-MM5X0.8M型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633174ZX1-VBK33MOZB-D-SM5X0.8M型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633192ZX1-VBK33MOZBY-D-SM6X1(準標準)M型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633217ZX1-VBK33MOZY-D-SM6X1(準標準)M型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
19,330
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633235ZX1-VBK33MY-D-SM6X1(準標準)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしノンロックプッシュ式
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633244ZX1-VBK33MZ-D-MM5X0.8M型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633253ZX1-VBK33MZ-D-SM5X0.8M型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633262ZX1-VBK33MZB-D-MM5X0.8M型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633271ZX1-VBK33MZB-D-SM5X0.8M型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633296ZX1-VBK33MZBY-D-SM6X1(準標準)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ロック式ドライバ操作形
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31633314ZX1-VBK33MZY-D-SM6X1(準標準)M型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式
21,420
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
31632727ZX1-VBK33LBY-D-MM6X1(準標準)L型プラグコネクタリード線長さ0.3mなしロック式ドライバ操作形
19,150
取扱い終了
返品不可
31632781ZX1-VBK33LOBY-D-MM6X1(準標準)L型プラグコネクタコネクタなしなしロック式ドライバ操作形
17,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする