※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は手動操作方式・リード線取出方法・ランプ・サージ電圧保護回路など64種類から選べます他の種類を見る 内容量1個手動操作方式ロック式ドライバ操作形リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m注文コード31632727品番ZX1-VBK33LBY-D-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能