曜日別特売

ソフトポリウレタンチューブ (TUS~)

ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) - SMCソフトポリウレタンチューブ (TUS~) - SMCソフトポリウレタンチューブ (TUS~) - SMCソフトポリウレタンチューブ (TUS~) - SMC
(1件のレビュー)

狭い場所での配管が可能。
極軟質。

内容量1巻
全42種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
使用流体
材質
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29430834TUS0425B-1002.5空気ポリウレタン4100(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
10,560
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
29431044TUS0805B-205空気ポリウレタン820(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
9,250
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
29431035TUS0805B-1005空気ポリウレタン8100(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
33,550
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29431053TUS0805BU-1005空気ポリウレタン8100(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
33,550
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29431071TUS0805G-205空気ポリウレタン820(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
6,710
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
29431087TUS0805N-205空気ポリウレタン8半透明20(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
6,710
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
29431105TUS0805W-205空気ポリウレタン820(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
6,710
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
29431114TUS0805Y-205空気ポリウレタン820(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
6,710
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
29431123TUS0805YB-205空気ポリウレタン8イエローブラウン20(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
6,710
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
29431141TUS1065B-206.5空気ポリウレタン1020(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
13,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
29431175TUS1065G-206.5空気ポリウレタン1020(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
9,440
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
29431184TUS1065N-206.5空気ポリウレタン10半透明20(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
9,440
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
29431202TUS1065W-206.5空気ポリウレタン1020(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
9,440
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
29431227TUS1065YB-206.5空気ポリウレタン10イエローブラウン20(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
9,440
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
29431245TUS1208B-208空気ポリウレタン1220(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
17,000
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
29431272TUS1208G-208空気ポリウレタン1220(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
12,370
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29431281TUS1208N-208空気ポリウレタン12半透明20(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
12,370
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29431297TUS1208R-208空気ポリウレタン1220(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
12,370
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29431306TUS1208W-208空気ポリウレタン1220(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
12,370
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29431324TUS1208YB-208空気ポリウレタン12イエローブラウン20(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
12,370
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
29430861TUS0425BU-20-------
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
29430852TUS0425BU-100-------
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
29430877TUS0425G-20-------
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
29430895TUS0425R-20-------
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
29430913TUS0425Y-20-------
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
29430931TUS0604B-100-------
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
29430965TUS0604BU-20-------
2,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
29430956TUS0604BU-100-------
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
29430974TUS0604G-20-------
2,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
29430992TUS0604R-20-------
2,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
29431017TUS0604Y-20-------
2,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
29431062TUS0805BU-205空気ポリウレタン8200.6(20℃)
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
29431096TUS0805R-205空気ポリウレタン8200.6(20℃)
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
29431132TUS1065B-1006.5空気ポリウレタン101000.6(20℃)
42,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
29431166TUS1065BU-206.5空気ポリウレタン10200.6(20℃)
8,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
29431157TUS1065BU-1006.5空気ポリウレタン101000.6(20℃)
42,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
29431193TUS1065R-206.5空気ポリウレタン10200.6(20℃)
8,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
29431211TUS1065Y-206.5空気ポリウレタン10200.6(20℃)
8,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
29431236TUS1208B-1008空気ポリウレタン121000.6(20℃)
56,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
29431263TUS1208BU-208空気ポリウレタン12200.6(20℃)
11,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
29431254TUS1208BU-1008空気ポリウレタン121000.6(20℃)
56,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
29431315TUS1208Y-208空気ポリウレタン12200.6(20℃)
11,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29430861TUS0425BU-2000615727TUS0425BU-20TUS0425BU-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00615727ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
29430852TUS0425BU-10000615711TUS0425BU-100TUS0425BU-100 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00615711ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
29430877TUS0425G-2000615763TUS0425G-20TUS0425G-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00615763ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
29430895TUS0425R-2000615781TUS0425R-20TUS0425R-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00615781ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
29430913TUS0425Y-2000615824TUS0425Y-20TUS0425Y-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00615824ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
29430931TUS0604B-10000615833TUS0604B-100TUS0604B-100 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00615833ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
29430965TUS0604BU-2000615867TUS0604BU-20TUS0604BU-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00615867ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
2,798
欠品中
税込3,078
注文コードが変更になりました
29430956TUS0604BU-10000615851TUS0604BU-100TUS0604BU-100 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00615851ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
29430974TUS0604G-2000615903TUS0604G-20TUS0604G-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00615903ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
29430992TUS0604R-2000615921TUS0604R-20TUS0604R-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00615921ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
29431017TUS0604Y-2000615964TUS0604Y-20TUS0604Y-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00615964ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
29431062TUS0805BU-2000616007TUS0805BU-20TUS0805BU-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00616007ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
5,598
欠品中
税込6,158
注文コードが変更になりました
29431096TUS0805R-2000616061TUS0805R-20TUS0805R-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00616061ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
29431132TUS1065B-10000616113TUS1065B-100TUS1065B-100 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00616113ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
29431166TUS1065BU-2000616147TUS1065BU-20TUS1065BU-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00616147ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
29431157TUS1065BU-10000616131TUS1065BU-100TUS1065BU-100 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00616131ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
29431193TUS1065R-2000616201TUS1065R-20TUS1065R-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00616201ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
29431211TUS1065Y-2000616244TUS1065Y-20TUS1065Y-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00616244ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
29431236TUS1208B-10000616253TUS1208B-100TUS1208B-100 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00616253ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
29431263TUS1208BU-2000616287TUS1208BU-20TUS1208BU-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00616287ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
29431254TUS1208BU-10000616271TUS1208BU-100TUS1208BU-100 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00616271ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
29431315TUS1208Y-2000616384TUS1208Y-20TUS1208Y-20 ソフトポリウレタンチューブ SMC 00616384ソフトポリウレタンチューブSMC1巻
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29431281
2021-09-24
用途: 蒸気を吸引するように使っています。
株式会社サプラテクノ製造業

半透明だと見やすくてずっと使用しているのですが、今回在庫切れということで、商品を受け取れませんでしたが、また入荷したら購入させていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする