オーサカゴム
ウォーターホース
内外面に耐摩耗ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。
補強層は化繊布のため軽量で取り扱いが容易です。
用途
土木建設工事・化学工業・一般工事・鉱山等の一般排水・送水用。
その他一般ホース用としてもご使用下さい。
流体
水
使用温度範囲(℃)
-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)
最高使用温度(℃)
60
許容圧力(MPa)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
全17種類を絞り込む
内径(mm)
選択してください
15.9
19
25.4
31.8
38.1
45
50.8
63.5
76.2
外径(mm)
選択してください
24.5
28.5
35.5
44
51
58
65
80.5
93
内容量
選択してください
1巻(1m)
1巻(2m)
1巻(3m)
1巻(5m)
1巻(20m)
17種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74829006
15
1巻(20m)
20
24.5
15.9
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829015
19
1巻(20m)
20
28.5
19
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829031
25
1巻(20m)
20
35.5
25.4
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829040
32
1巻(20m)
20
44
31.8
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829049
38
1巻(20m)
20
51
38.1
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829058
45
1巻(20m)
20
58
45
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829067
50
1巻(20m)
20
65
50.8
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829076
65
1巻(1m)
1
80.5
63.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829085
65
1巻(2m)
2
80.5
63.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829101
65
1巻(3m)
3
80.5
63.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829110
65
1巻(5m)
5
80.5
63.5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829119
65
1巻(20m)
20
80.5
63.5
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829128
75
1巻(1m)
1
93
76.2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829137
75
1巻(2m)
2
93
76.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829146
75
1巻(3m)
3
93
76.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829155
75
1巻(5m)
5
93
76.2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829171
75
1巻(20m)
20
93
76.2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください