曜日別特売

銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~)

銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~) - SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AC~) - SMC
内容量1個
全160種類を絞り込む
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
圧力計
流れ方向
160種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3198925520-AC20B-010.05~0.85Rc1/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198928220-AC20B-01G-V0.05~0.85Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198929120-AC20B-020.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198930720-AC20B-02-V0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198931620-AC20B-02C-V0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198932520-AC20B-02CG-V0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198933420-AC20B-02G0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198934320-AC20B-02G-S0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198935220-AC20C-020.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198936120-AC20C-02CG0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198937720-AC20C-02CG-SV0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
37,730
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198938620-AC20C-02G-10.02~0.2Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198939520-AC20D-010.05~0.85Rc1/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198940420-AC20D-01CG-S0.05~0.85Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198941320-AC20D-01G0.05~0.85Rc1/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198942220-AC20D-02-N0.05~0.85Rc1/4圧力計なしノンリリーフタイプ左→右
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198943120-AC20D-02CG0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198944720-AC20D-02G0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198945620-AC25B-02DG0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198946520-AC25B-02DG-V0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198947420-AC25B-030.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198948320-AC25B-03CG-V0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198949220-AC25B-03D0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198950120-AC25B-03DG0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198952620-AC25B-03G-20.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198951720-AC25B-03G-S0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198953520-AC25C-02C0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198954420-AC25C-02CG0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198955320-AC25C-02DG-10.02~0.2Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198956220-AC25C-02G-V0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198958720-AC26C-03DG0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198959620-AC30B-02-SV0.05~0.85Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198960520-AC30B-02CG-V0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198961420-AC30B-02DG0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198962320-AC30B-02G0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198963220-AC30B-02G-SV0.05~0.85Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198965720-AC30B-03-V0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198966620-AC30B-03-W0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
8,930
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198967520-AC30B-03C-R0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ右→左
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3207151420-AC30B-03CG0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198968420-AC30B-03CG-R0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198969320-AC30B-03D0.05~0.85Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198970220-AC30B-03DG0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198971120-AC30B-03DG-SV0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198972720-AC30B-03DG-V0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
29,870
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198973620-AC30B-03DG-V-R0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
29,870
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198975420-AC30B-03G-R0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198976320-AC30B-03G-S0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198978120-AC30B-03G-SV-R0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198979720-AC30B-03G-TV0.05~0.85Rc3/8丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする