曜日別特売
(2件のレビュー)
用途一般研磨用外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000硬さ普通穴の有無穴なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01780327PN5775
4,368
4,298
4,728(税込)
当日出荷
0874192313625 945
3,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0874192313625 94501780327PN577513625 945 ディスクパッド 3M(スリーエム) 01780327ディスクパッド3M(スリーエム)1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01780327
2022-03-22
用途: 塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱり純正品はしなやかに研磨面にあたり作業がしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01780327
2020-06-01
用途: 塗装前の下処理で使用しています。
有限会社榮晃産業

ディスクにペーパーが密着してはがれにくく、耐久性にも優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする