キリウス
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途
小ねじの締め付けに
消費電力(W)
48
スタート方式
プッシュスタート式
長さ(mm)
269
質量(kg)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32573396
HFA-9170PF
1900
2.3~4.0
2.3~3.5
ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-1)
¥
39,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
32573405
HFA-9300P
1000
3.0~5.0
3.0~4.0
ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-1)
¥
39,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
32573414
HFA-9450P
500
4.0~6.0
4.0~5.0
ビット(#2×2本)、トルク固定リング(KC-1)
¥
39,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください