ステンレスポスト ファミール 680

ステンレスポスト ファミール 680 - ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 680 - ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 680 - ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 680 - ハッピー金属ステンレスポスト ファミール 680 - ハッピー金属
(2件のレビュー)

壁面取り付け及びポール取り付けタイプ
前入れ前出し
ダイヤル錠付

投函タイプ前入れ前出し材質(本体)SU304(ステンレス鋼材)タイプ外掛・スタンドシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×400×200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32581123680-K350×400×200ヘアーラインスタンド:645、646
35,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
32581132680-SBK350×400×200スーパーブラック(カラーステンレス)スタンド:645SB、646SB
42,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32581123
2020-08-28
用途: リフォーム後のポスト設置
クリスタルライフ株式会社製造業

イメージ通りです。
ただ、手で触った箇所に変色がみられます。酸化しているのでしょうか。
薬剤を使用は禁止ですし、何かよい方法は?
ステンレスだから、そういった事がないかと思っていました。
雨の吹き込みは、まだ設置して間もないので、不安ですが。。。

対象商品 : 32581123
2014-07-22
用途: 郵便受け
大丸建設株式会社

新品時のときだけと思うが使用時についた手あかの落ちが悪い、鍵については満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする