ハッピー金属
ステンレスポスト ファミール 686
(1件のレビュー)
壁面取り付け及びポール取り付けタイプ
前入れ前出し
扉キャッチ付、南京錠取付可能
投函タイプ
前入れ前出し
タイプ
外掛・スタンド
シリーズ
ファミールシリーズ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
対応
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32581141
686-K
360×300×200
スタンド:645
ヘアーライン
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
32581157
686-SBK
360×300×200
スタンド:645SB
スーパーブラック(カラーステンレス)
¥
38,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください