曜日別特売

3WAYインバーター120W

3WAYインバーター120W - 大橋産業(BAL)3WAYインバーター120W - 大橋産業(BAL)

自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。
車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。

仕様
USB出力/DC5V 500mA
USB端子形状/Aタイプ
アクセサリーソケット出力/10A以下
入力電圧(V)DC12 (動作範囲:11~15)定格出力(W)120出力波形調整矩形波最大出力(W)150(瞬間最大出力:300)入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下)質量(g)600(コード・アクセサリープラグ含む)コード長さ(m)シガーソケット接続コード/1.5出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×102×50(端子部分を除く)使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護)ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)内容量1個
注意
※車両のシガーソケットのヒューズ容量により使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
325854811756120
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09
質問:
【最大出力(W):150】とあるが、このタイプのもので【最大出力(W):500】のものはありますか?
回答:
現在3WAYタイプで【最大出力(W):500】の商品は取扱いがございませんが【最大出力(W):600】でしたら注文コード:36298762が該当致します。
対象商品:
32585481
2011-10-31

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする