ピーエスペーパーN

ピーエスペーパーN - FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーN - FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーN - FUJI STAR(三共理化学)

ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
研削性があり金属素地、塗装面に威力を発揮します。

用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32582785PNJDΦ12540
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32582794PNJDΦ12560
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
32582803PNJDΦ12580
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
32582812PNJDΦ125100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする