FUJI STAR(三共理化学)
ピーエスペーパーN
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。
開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途
乾式研磨に向きます。
仕様
目詰まり防止処理
種別
のり付き、穴あき
寸法(mm)
95×180
基材
Cw紙
砥粒
AA
接着剤
R/G
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32583004
PNCS95*180
40
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32583013
PNCS95*180
60
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32583022
PNCS95*180
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
32583031
PNCS95*180
100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください