多機能樹脂台車

多機能樹脂台車 - 石川製作所多機能樹脂台車 - 石川製作所多機能樹脂台車 - 石川製作所

平台車、スタンダード台車、連結台車の機能を備え、キャスターのセットのしかたで、豊富なバリエーションを持つ台車となり、1台で何台もの台車を兼ねる事ができます。

車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル高さ(mm)825材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールアズワン品番64-6745-05荷台寸法(奥行)(mm)775材質(荷台)樹脂内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32584867IK-RP101150775×5001808.6ブルー
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする