オイルシステム モーターレブ

オイルシステム モーターレブ - 呉工業(クレ)オイルシステム モーターレブ - 呉工業(クレ)オイルシステム モーターレブ - 呉工業(クレ)オイルシステム モーターレブ - 呉工業(クレ)
(1件のレビュー)

モーターレブはジェット機用「耐熱化学合成オイル」、油膜強化剤「液体スーパーチタン」と摩擦低減剤「潤滑ファインセラミックス」の3つの高機能成分を配合した高性能プレミアムオイル添加剤です。

用途四輪自動車エンジンのエンジンオイル性能の強化。適合ガソリン車・ディーゼル車兼用使用方法オイル3Lまでは1本(オイル6Lまでは2本)を目安に注入し、注入後5分程度アイドリングしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性内容量1セット(200mL×2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
326054042086
6,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32605404
2015-08-12
用途: 自動車整備

特に変化なし。ホームセンターの方が安かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする