曜日別特売
(3件のレビュー)

柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。
切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。
表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。

用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)ブルー加工端面被膜なし構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気厳禁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32586093TB2012約201100×1200
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586102TB2023約201100×2300
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586111TB3012約301100×1200
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586127TB3023約301100×2300
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586136TB4012約401100×1200
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586145TB4023約401100×2300
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586154TB5012約501100×1200
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586163TB5023約501100×2300
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600~/税込¥3,960~
沖縄地方数量1につき¥7,200~/税込¥7,920~
離島数量1につき¥7,200~/税込¥7,920~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32586093
2016-03-01
用途: 緩衝材

価格帯も品揃えも良く満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 32586102
2015-03-05
用途: コンパネとして

これまでは木製のコンパネを使用していました。木屑が出ないのは良いです。当社は金属加工業者なのですが、ボンデ鋼板の製品の製品間に使用すると、意外とボンデの表面が剥がれてしまいます。(ミナスペーサーの表面の模様で)

1が参考にしています
対象商品 : 32586102
2009-07-01
用途: 運搬に
個人のお客様

このサイズが欲しかった。今まで使っていたものは端がボロボロになったり、寸足らずだったけど、トラックに収まるしボロボロと落ちてこないので、商品も汚れず、ドライバーにも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【材質:ポリエチレン】となっていますが、使用してる間にボロボロにはならないですか?被膜処理をしているものとしていないものの違いはありますか?
回答:
ご使用の間にボロボロになるということは少ないと思われます。また、被膜処理を施しているものは、被膜処理していないものと比較して、ゴミや埃が付きにくく、折曲がりなども少なくなります。
対象商品:
32586154
2011-10-31

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする