曜日別特売

ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット)

ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) - 酒井化学工業ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) - 酒井化学工業ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) - 酒井化学工業ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) - 酒井化学工業ミナスペーサー 隙間梅太郎(端面被覆処理/コーナーカット) - 酒井化学工業

柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。
切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。
表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!
4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。

用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)加工端面被膜あり、コーナーカット構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火気厳禁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32586172TB2012S約201100×1200
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586181TB2023S約201100×2300
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586197TB3012S約301100×1200
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586206TB3023S約301100×2300
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586215TB4012S約401100×1200
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586224TB4023S約401100×2300
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586233TB5012S約501100×1200
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32586242TB5023S約501100×2300
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥360~/税込¥396~
沖縄地方数量1につき¥720~/税込¥792~
離島数量1につき¥720~/税込¥792~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする