ハイパーインバーター

ハイパーインバーター - セルスターハイパーインバーター - セルスター
(1件のレビュー)

いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。
入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示
オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。
クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。

入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)ブラック使用温度範囲(℃)-20~+40出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)出力波形矩形波回路方式P.W.M.方式インバーター保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路使用電圧範囲(V)10~15内容量1台
注意
※定格出力、最大出力の値は抵抗負荷時です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大出力(W)
コンセント個数
定格出力(W)
変換効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32602963DAC1500-12447015002120080
130,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
32602972DAC2500-12850025004175070
220,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32602963
2015-06-11
用途: 井戸ポンプへの供給電源変換用

逆起電力の大きい井戸ポンプ用供給電源として使用しているが、動作も安定している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする