太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤケーブル
(1件のレビュー)
柔軟性に富み、シースは耐寒性に優れる。
用途
電気機器用の電源回路、配線。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
材質(導体)
軟銅集合より線
材質(シース)
特殊柔軟性非鉛ビニル(耐寒-40℃)
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)
AC3000
絶縁体厚さ(mm)
0.8
絶縁抵抗(MΩ/km)
50(最小・20℃時)
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
難燃性
60度傾斜
内容量
1巻
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
シース外径(Φmm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
導体サイズ(mm
2
)
導体構成(本/mm)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32592357
TFVCT0.75×2芯
2
1.1
8.8
1.7
97
12
2.7
0.75
30/0.18
25.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592366
TFVCT0.75×3芯
3
1.1
9.2
1.7
110
10
2.7
0.75
30/0.18
25.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592375
TFVCT0.75×4芯
4
1.1
9.9
1.7
130
9
2.7
0.75
30/0.18
25.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592384
TFVCT1.25×2芯
2
1.5
9.6
1.7
120
16
3.1
1.25
50/0.18
15.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592393
TFVCT1.25×3芯
3
1.5
10.1
1.7
140
14
3.1
1.25
50/0.18
15.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592402
TFVCT1.25×4芯
4
1.5
11.1
1.8
170
13
3.1
1.25
50/0.18
15.1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592411
TFVCT2.0×2芯
2
1.8
10.4
1.8
150
22
3.4
2
37/0.26
9.79
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592427
TFVCT2.0×3芯
3
1.8
10.9
1.8
175
19
3.4
2
37/0.26
9.79
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32592436
TFVCT2.0×4芯
4
1.8
11.8
1.8
210
17
3.4
2
37/0.26
9.79
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表