神戸製鋼
ステンレス鋼用溶接棒
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。
用途
SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。
適合
SUS316
タイプ
SUS316ステンレス
JIS規格
Z3221 ES316-16
AWS規格
A5.4 E316-16該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32599804
NC-36
1箱(2kg)
2.6
300
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
32599813
NC-36
1箱(5kg)
3.2
350
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください