曜日別特売
(6件のレビュー)

大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。

用途ゴミ箱、集積・運搬カート種類ダストカー材質フレーム/スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋/ナイロン色(袋)商品タイプ本体(フレーム)・袋セット内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32599917DS-225-031-3817-3287(約)5.5約132本体/550×540×800、袋/490×430×63075
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
32599926DS-225-041-3817-3288(約)6.5約236本体/660×640×940、袋/590×590×680100
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32599917
2023-01-06
用途: 清掃スタッフが施設内のゴミの回収時に使用しています
昭島腎クリニック

ゴミ集めが大変楽になったと感謝されました。また、容量が大きいのでゴミの量が沢山入るため、作業の効率化が得られています。

対象商品 : 32599917
2018-10-25
用途: 掃除道具を収納
鶴山館サービス業

散乱していた掃除道具が整理された。大変満足している。

対象商品 : 32599917
2018-02-05
用途: 清掃Gの事務所内でのごみ集めに使用
サービス業

小型で狭い通路(机間)も通行しやすく便利です。手前にA4程度のポケットがあればより便利ですね。

対象商品 : 32599917
2017-08-31
用途: 常駐清掃のゴミ回収
サービス業

サイズが各種あり、場所に合わせて選べるのが便利。狭い通路でも使用できる。

対象商品 : 32599917
2015-04-13
用途: 日常清掃業務
慎心コーポレーション

他社よりも安くで購入出来、使い勝手が良いので満足しております。

対象商品 : 32599926
2016-10-18
用途: ごみ収納
日本電話株式会社建設業・工事業

90リットルのゴミ袋でも小さい・・・・

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ダストカー本体・袋セット と 本体のみの 寸法が違うのですが、現在490×430×630の袋を持っているのですがダストカー本体・袋セットにも交換用として使用できますか?
回答:
メーカーに確認しました。お客様がお持ちの袋のサイズはセット商品(本体+袋)の袋のサイズと一致するので、こちらのセット商品の交換用としてご使用頂けます。
対象商品:
32599917
2012-07-03

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする