曜日別特売

床下収納庫

床下収納庫 - SPG(サヌキ)
(8件のレビュー)

内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。気密性等級A-3等級相当一般品は底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は約20%UPします、収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。

用途床下収納庫材質/仕上(枠)アルミ押出し材/アルマイト仕上
注意
※15mm厚未満の床材の場合は15mmになるよう捨張り等で調整してください。内枠補強材を付属していますので必ず内枠床材に取り付けてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
開口寸法(mm)
寸法(mm)
収納容量(L)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32601511FC460B1セットブロンズ460×460(内枠床材)436×43662外枠×4個、内枠×4個、内枠床材押え枠×1個、気密材×4個、外枠コーナー金具×4個、内枠コーナー金具×4個、補強×1個、側板×4枚、底板×1枚、仕切り板×1枚、回転取っ手×1個、取っ手カバー×1個
オープン
取扱い終了
代替品有
32601527FC606B1セットブロンズ606×606(内枠床材)582×582120外枠×4個、内枠×4個、内枠床材押え枠×1個、気密材×4個、外枠コーナー金具×4個、内枠コーナー金具×4個、補強×2個、側板×4枚、底板×1枚、仕切り板×1枚、回転取っ手×1個、取っ手カバー×1個
オープン
取扱い終了
代替品有
37561176FC460S1セットシルバー460×460(内枠床材)436×43662外枠×4個、内枠×4個、内枠床材押え枠×1個、気密材×4個、外枠コーナー金具×4個、内枠コーナー金具×4個、補強×1個、側板×4枚、底板×1枚、仕切り板×1枚、回転取っ手×1個、取っ手カバー×1個
オープン
取扱い終了
代替品有
37561185FC606S1セットシルバー606×606(内枠床材)582×582120外枠×4個、内枠×4個、内枠床材押え枠×1個、気密材×4個、外枠コーナー金具×4個、内枠コーナー金具×4個、補強×2個、側板×4枚、底板×1枚、仕切り板×1枚、回転取っ手×1個、取っ手カバー×1個
オープン
取扱い終了
代替品有
32601536FC460S1セット--(内枠床材)-収納庫(組立式)、内枠、内枠床材押え枠、補強材、回転取手
オープン
取扱い終了
32601545FC606S1セット--(内枠床材)-収納庫(組立式)、内枠、内枠床材押え枠、補強材、回転取手
オープン
取扱い終了
58937042FC-460S1台-460×460(内枠床材)436×436-(付属回転取手)1個、(補強材)1本
オープン
取扱い終了
58937051FC-606S1台-606×606(内枠床材)582×582-(付属回転取手)1個、(補強材)2本
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32601511FC460B33135787SFC460BFC460B らくらく床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ) 33135787らくらく床下収納庫(ノックダウン式)SPG(サヌキ)1セット
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32601527FC606B33135796SFC606BFC606B らくらく床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ) 33135796らくらく床下収納庫(ノックダウン式)SPG(サヌキ)1セット
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37561176FC460S33135805SFC460SFC460S らくらく床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ) 33135805らくらく床下収納庫(ノックダウン式)SPG(サヌキ)1セット
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37561185FC606S33135814SFC606SFC606S らくらく床下収納庫(ノックダウン式) SPG(サヌキ) 33135814らくらく床下収納庫(ノックダウン式)SPG(サヌキ)1セット
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32601511
2016-08-26
用途: アパートの改修

ホームセンター等より安く購入できたので助かっています。

対象商品 : 32601527
2016-01-29
用途: 大工
柏工務店

取り付けがしやすく、良い商品だった。

対象商品 : 32601527
2015-02-09
用途: 収納を増やすために床下収納を選択しました

強度やデザインにおいても満足できるレベルにあると思います。取っ手の穴あけについても簡略化されていて
とても楽でした。ただ価格的にはもう少しさげられるのではないか、って思いますがいかがでしょうか?それでも良い買い物をしたと思います。

対象商品 : 32601527
2015-01-20
用途: 床下収納に使いました

価格が 安いと思い購入しましたが
箱が金属だったことは 気がつかないで
購入してしまいました 湿気がある床下には
腐食しやすいのではないかと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37561176
2015-10-22
用途: リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

対象商品 : 32601527
2013-10-20
用途: Panasonic製の床下収納庫の底が抜けて壊れた為代換えの為
LST株式会社

もう一つのPanasonic製の床下収納庫と並んで設置しているので、プラスチックの収納庫部分のみを使用。
組み立てで作成できる為輸送等には便利。
間仕切りがプラスチックで強度不足。金属性の方が良い。
上部に棚の篭を置く為の支えのボス等が付けられる様になっているとより良い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 37561185
2013-09-22
用途: 床下収納庫をこわしたため

簡単に組み立てられてサイズもぴったりだったのでよかったです。
ただ、枠は不要だったのでしまってあります。

対象商品 : 37561176
2011-05-07
用途: リフォーム
建設業・工事業

組立式なので現場のスペースが
助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする