河淳
タオルレール
付属品
SUS十字穴付ナベタッピンネジ 4×30:4本
材質
ZDC・SUS304
寸法(mm)
Φ13×450
質量(g)
505
仕上
クロームメッキ・鏡面
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32606856
SA-511-XC
¥3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください