曜日別特売

ダイヤモンドカップホイール(カンナ用)

ダイヤモンドカップホイール(カンナ用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(カンナ用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(カンナ用) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

カンナ用(ウインド付)
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。

用途石材・コンクリート・各種建材の仕上げ・研削及び凹凸面の修正研削に最適(カンナ用工具で使用すると防塵効果があります)寸法D(Φmm)110ダイヤ層厚(T)(mm)4穴径H(Φmm)15トラスコ品番372-0829種別オフセットタイプタイプカンナ用(ウィンド付)ダイヤ層幅(W)(mm)14適合材石材・コンクリート・各種建材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09431423CO4
49,150
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする