曜日別特売

ダイヤモンドカップホイール(乾式)

ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

切れ味・ライフのバランスに優れた高級品
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。

用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガにダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
穴径H(Φmm)
トラスコ品番
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02304897CS49815123-9805シングルカップ270
26,560
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
02304845CD49815123-9813ダブルカップ280
31,870
27,980
30,778(税込)
当日出荷
02304881CF4100ネジ10M123-9821サーフェイスカップ360
32,610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする