曜日別特売

リンクボール BL-A型(左ねじタイプ)

リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) - THKリンクボール BL-A型(左ねじタイプ) - THKリンクボール BL-A型(左ねじタイプ) - THKリンクボール BL-A型(左ねじタイプ) - THK

高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。

タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
寸法S1(mm)
寸法W(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法d4(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
長さL(mm)
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32607775BL4DAL7137.59.5184157(±3)M4×0.7848.18624.520
830
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
17037597BL5DAL8159122742110M5×0.81059.215834.526.7
830
699
769(税込)
当日出荷
34736852AL5DL8159122742110(±3)M5×0.81059.215834.526.7
830
取扱い終了
代替品有
32607784AL5DL8159122742110(±3)M5×0.81059.215834.526.7
830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34736852AL5DL17037597BL5DALAL5DL リンクボール BL-A型(左ねじタイプ) THK 17037597リンクボール BL-A型(左ねじタイプ)THK1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする